Bailey - BEE E14 Poirette 22x48mm 220-260V 6-10W Clair 1000h C-7A Lampe miniature - E48260010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 6...10 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E14
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 220...260 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681032015
Réf. Sonepar
03637103234
Réf. Fournisseur
E48260010
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
6...10 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E14
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
220...260 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
22 mm
longueur totale:
48 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
38 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


