Non retournable

Bailey - BEE easy eco Flamme C35 E14 240V 18W Clair 210lm 2000h 35x98mm Lampe halogène - 20100026099

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 181 lm

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681260999

Réf. Sonepar

03637126099

Réf. Fournisseur

20100026099

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

181 lm

puissance de la source lumineuse:

18 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

98 mm

forme de la lampe:

flamme

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

35 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE easy eco Flamme C35 E14 240V 18W Clair 210lm 2000h 35x98mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Alternative économe en énergie aux lampes à incandescence.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey