Non retournable

Bailey - BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 160W (200W) 3100lm Clair 1000h 8x78mm - XR078240160

CopieCopie
Bailey - BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 160W (200W) 3100lm Clair 1000h 8x78mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 3100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 160 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681001318

Réf. Sonepar

03637102190

Réf. Fournisseur

XR078240160

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

3100 lm

puissance de la source lumineuse:

160 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

78 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

8 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

160 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 160W (200W) 3100lm Clair 1000h 8x78mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène Eco Xenon avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey