Bailey - BEE ECO Flamme coup de vent C35 E14 240V 28W Clair Or 320lm 1500h 35x123mm - 20100026948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux de la source - 320 lm
puissance de la source lumineuse - 28 W
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681269480
Réf. Sonepar
03637126948
Réf. Fournisseur
20100026948
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
320 lm
puissance de la source lumineuse:
28 W
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
123 mm
forme de la lampe:
flamme
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
35 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
28 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Alternative économe en énergie à la lampe à incandescence.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


