Non retournable

Bailey - BEE ECO R50 E14 240V 42W 30D Dépoli 2000h 1100cd 50x87mm Lampe halogène HT - 20200032734

CopieCopie
Bailey - BEE ECO R50 E14 240V 42W 30D Dépoli 2000h 1100cd 50x87mm Lampe halogène HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 30 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681327340

Réf. Sonepar

03637132734

Réf. Fournisseur

20200032734

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

E14

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

30 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

tension de lampe:

220...220 V

intensité lumineuse:

1100 cd

diamètre:

50 mm

longueur totale:

87 mm

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

protection contre les UV:

Oui

transfo intégré:

Oui

Cool Beam:

Non

modèle:

spot

technique infrarouge:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

42 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BEE ECO R50 E14 240V 42W 30D Dépoli 2000h 1100cd 50x87mm Lampe halogène haute tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Version économe en énergie de la lampe à incandescence.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey