Bailey - BEE ESD MR16 GY5.3 120V 150W 3350k 12hrs Lampe spéciale studio - 30100029720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GY5,3
température de couleur - 3350 K
tension de lampe - 120...120 V
position de brûlage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681297209
Réf. Sonepar
03637129720
Réf. Fournisseur
30100029720
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
GY5,3
température de couleur:
3350 K
tension de lampe:
120...120 V
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
forme d'hélice:
autre
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


