Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Fausse bougie E14 TP avec gouttes 24x100mm blanc - rénovation lustres - 145465

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681454657

Réf. Sonepar

03637145465

Réf. Fournisseur

145465

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

100 mm

diamètre:

24 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

BEE Fausse bougie E14 TP avec gouttes 24x100mm blanc - rénovation lustres anciens - à combiner avec douille 145453 ou 145454

Les Atouts de l'article:

Fausse bougie compatible avec les supports 145453 et 145454

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey