Bailey - BEE FJX MR16 GX5.3 13.8V 30W 13155 3150k 500hrs - 30100041444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 3150 K
tension de lampe - 13.8...13.8 V
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681414446
Réf. Sonepar
03637141444
Réf. Fournisseur
30100041444
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
3150 K
tension de lampe:
13.8...13.8 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
FJX
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
50 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


