Bailey - BEE Flamme Noël C22 E12 12V 3W Clair 23x53mm Fused Lampe à incandescence - CE253012003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 3 W
Culot - E12
flux lumineux de la source - 13 lm
tension de lampe - 12...12 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681020753
Réf. Sonepar
03637102075
Réf. Fournisseur
CE253012003
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
3 W
Culot:
E12
flux lumineux de la source:
13 lm
tension de lampe:
12...12 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
clair
diamètre:
23 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
incolore
longueur totale:
53 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Lampe Noël
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


