Bailey - BEE H1 P14.5s 12V 55W Blue Laser 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - P14,5s

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - H1

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470053

Réf. Sonepar

03637147005

Réf. Fournisseur

147005

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

P14,5s

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

H1

couleur:

bleu

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

62.5 mm

diamètre:

9 mm

pays de fabrication:

CHINE

BEE H1 P14.5s 12V 55W Blue Laser pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes de la gamme BLUE LASER ont un style très moderne et offre une bien meilleure visibilité lors de la conduite dans le brouillard, sous la neige ou en cas de fortes pluies. La technologie utilisée crée un halo de lumière très

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey