Bailey - BEE H4 P43t 12V 60/55W Plus 50% 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 146993

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 60 W
Culot - P43t
technologie - lampe halogène
puissance de la lampe hélice 2 - 55 W
désignation de norme (ECE) - H4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681469934
Réf. Sonepar
03637146993
Réf. Fournisseur
146993
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
60 W
Culot:
P43t
technologie:
lampe halogène
puissance de la lampe hélice 2:
55 W
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
82 mm
diamètre:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes pour phares halogènes de la gamme PLUS 50% ont été conçues pour avoir une meilleure visibilité au volant. Grâce à la forme spéciale du filament, le niveau d'éclairement à 75 mètres devant le véhicule est environ 50% plus élevé que les
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


