Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE HB4 P22d 12V 51W Super Blanc Effet Xenon 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 146991

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 51 W

  • Culot - P22d

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - HB4

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469910

Réf. Sonepar

03637146991

Réf. Fournisseur

146991

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

51 W

Culot:

P22d

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

HB4

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

80.3 mm

diamètre:

12 mm

BEE HB4 P22d 12V 51W Super Blanc Effet Xenon pack 2pcs Lampe phare - Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes XENON SUPER WHITE ont un verre teinté en bleu qui élimine la couleur jaune et permet d'émettre une lumière blanche proche de la lumière du jour. Cela permet d'améliorer la sécurité et le confort sur route la nuit, et de soulager la

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey