Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE HPR51 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 6.5V 700mA 0.7A 4.5W Clair 90lm 25h C-6 - HP0650700

CopieCopie
Bailey - BEE HPR51 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 6.5V 700mA 0.7A 4.5W Clair 90lm 25h C-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6.5...6.5 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681083826

Réf. Sonepar

03637108382

Réf. Fournisseur

HP0650700

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

flux lumineux de la source:

90 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6.5...6.5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9.3 mm

longueur totale:

31 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

700 mA

durée de vie nominale moyenne:

25 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE HPR51 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 6.5V 700mA 0.7A 4.5W Clair 90lm 25h C-6 Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey