Bailey - BEE HPR52 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 2.8V 850mA 0.85A 2.4W Clair 34.5lm 10h - HP0280850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 2.4...2.4 W
flux lumineux de la source - 34.5 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.8...2.8 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681083604
Réf. Sonepar
03637108360
Réf. Fournisseur
HP0280850
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2.4...2.4 W
flux lumineux de la source:
34.5 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
2.8...2.8 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9.3 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
850 mA
durée de vie nominale moyenne:
10 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


