Bailey - BEE J1/3 P28s 240V 30W 6.6A Clair 7669C 33x103mm Lampe pour balisage aviation - AIR-J13/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 30 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 450 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681003688
Réf. Sonepar
03637100368
Réf. Fournisseur
AIR-J13/01
Marque
Bailey
puissance:
30 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
450 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe à incandescence
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEE J1/3 P28s 240V 30W 6.6A Clair 7669C 33x103mm Lampe pour balisage aviation aéroport
Les Atouts de l'article:
Usinage précis, tolérances minimales dans la position de l'hélice. Remplissage de gaz inerte de haute qualité. Répondre aux exigences de l'OACI. ou les réglementations nationales. Base nickelée résistante à la corrosion.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Usinage précis, tolérances minimales dans la position de l'hélice. Remplissage de gaz inerte de haute qualité. Répondre aux exigences de l'OACI. ou les réglementations nationales. Base nickelée résistante à la corrosion.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


