Non retournable

Bailey - BEE Krypton Bay15d 12.8-14V 2.1/0.59A Clair 1157KR 53x26mm Duo - US1157KR/04

CopieCopie
Bailey - BEE Krypton Bay15d 12.8-14V 2.1/0.59A Clair 1157KR 53x26mm Duo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 27 W

  • Culot - BAY15d

  • tension de lampe - 12...14 V

  • flux lumineux de la source - 402 lm

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681184400

Réf. Sonepar

03637118440

Réf. Fournisseur

US1157KR/04

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

27 W

Culot:

BAY15d

tension de lampe:

12...14 V

flux lumineux de la source:

402 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

8 W

intensité de courant:

2.1 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

15 lm/W

intensité lumineuse:

32 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

51 mm

diamètre:

25 mm

BEE Lampe Krypton Bay15d 12.8-14V 2.1/0.59A Clair 1157KR 53x26mm Emballée par 2pcs

Les Atouts de l'article:

Cette lampe est une ampoule Krypton de remplacement miniature de 12,8 V-14 V connue sous le nom de 1157KR.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey