Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Lampe à lumière mixte Ellipsoïde E27 230V 160W 4200K Opale 3200lm 76x173mm - 145964

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe à lumière mixte Ellipsoïde E27 230V 160W 4200K Opale 3200lm 76x173mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 160 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • durée de vie nominale moyenne - 8000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681459645

Réf. Sonepar

03637145964

Réf. Fournisseur

145964

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

160 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

3200 lm

température de couleur:

4200 K

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

efficacité lumineuse de la lampe:

20 lm/W

forme de la lampe:

ellipsoïdal

longueur totale:

173 mm

diamètre:

76 mm

avec réflecteur:

Non

fonctionnement direct sur la tension d'alimentation:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

160 kWh

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe à lumière mixte forme Ellipsoïde E27 230V 160W 4200K Opale 3200lm 76x173mm

Les Atouts de l'article:

Une lampe à lumière mixte est une lampe qui contient à la fois un tube à décharge gazeuse rempli de vapeur de mercure et un filament. Le filament, une résistance électrique, sert de ballast pour la lampe à décharge afin qu'il puisse être connecté à

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey