Bailey - BEE Lampe à lumière mixte Ellipsoïde E40 230V 250W 4200K Opale 5500lm 90x215mm - 145965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 5500 lm
température de couleur - 4200 K
durée de vie nominale moyenne - 8000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681459652
Réf. Sonepar
03637145965
Réf. Fournisseur
145965
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
5500 lm
température de couleur:
4200 K
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
efficacité lumineuse de la lampe:
22 lm/W
forme de la lampe:
ellipsoïdal
longueur totale:
215 mm
diamètre:
90 mm
avec réflecteur:
Non
fonctionnement direct sur la tension d'alimentation:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Une lampe à lumière mixte est une lampe qui contient à la fois un tube à décharge gazeuse rempli de vapeur de mercure et un filament. Le filament, une résistance électrique, sert de ballast pour la lampe à décharge afin qu'il puisse être connecté à
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


