Non retournable

Bailey - BEE Lampe Bateau Navigation E27 24V 40W 50CD Clair 38x98mm 430lm - VE27024040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 40 W

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 430 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681324868

Réf. Sonepar

03637132486

Réf. Fournisseur

VE27024040

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

40 W

Culot:

E27

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

430 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

1.67 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

13.5 lm/W

intensité lumineuse:

50 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

98 mm

diamètre:

38 mm

BEE Lampe signalisation / feux de navigation bateaux culot E27 24V 40W 50CD Clair 38x98mm 430lm

Les Atouts de l'article:

Les feux de navigation vous permettent de déterminer la nuit dans quelle direction se dirige un navire venant en sens inverse et de quel type de bateau il s'agit. L'utilisation des feux de navigation sur un bateau est soumise à plusieurs règles.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey