Bailey - BEE Lampe fluorescente compacte 2G10 4Pin 24W 6500K 88x145mm 1500lm Alt. Dulux F - 146492

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe fluorescente compacte 2G10 4Pin 24W 6500K 88x145mm 1500lm Alt. Dulux F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - 2G10 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681464922

Réf. Sonepar

03637146492

Réf. Fournisseur

146492

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

2G10 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1500 lm

température de couleur:

6500 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

865

diamètre:

88 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

longueur totale:

145 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2G10 4Pin 24W 6500K 88x145mm 1500lm Equivalent Dulux F

Les Atouts de l'article:

Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey