Bailey - BEE Lampe pour Four 300°C Sphérique G45 E14 24V 25W Dépoli 45x70mm P45 - KCE475024025F

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe pour Four 300°C Sphérique G45 E14 24V 25W Dépoli 45x70mm P45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 24...24 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681092217

Réf. Sonepar

03637109221

Réf. Fournisseur

KCE475024025F

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

24...24 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

modèle:

dépoli

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

70 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Oui

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Appliance Four 300°C Sphérique G45 E14 24V 25W Dépoli 45x70mm P45 Lampe de four

Les Atouts de l'article:

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300 ° C.