Bailey - BEE Lampe pour Four 300°C Tube E14 28V 25W Clair 22x70mm 1000h - TCE470028025

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe pour Four 300°C Tube E14 28V 25W Clair 22x70mm 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • flux lumineux de la source - 200 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681154144

Réf. Sonepar

03637115414

Réf. Fournisseur

TCE470028025

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

25 W

flux lumineux de la source:

200 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

28...28 V

courant nominal:

890 mA

diamètre:

22 mm

longueur totale:

70 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

BEE Appliance Four Tube E14 28V 25W Clair 22x70mm 1000h Lampe pour fours professionnels / individuels

Les Atouts de l'article:

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300 ° C.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey