Bailey - BEE Lampe pour Machine à coudre Tube T22 Ba15d 240V 20W Dépoli 22x57mm - SM557240020F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - dépoli
puissance de la source lumineuse - 20 W
flux lumineux de la source - 90 lm
Culot - B15d
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681145944
Réf. Sonepar
03637114594
Réf. Fournisseur
SM557240020F
Marque
Bailey
modèle:
dépoli
puissance de la source lumineuse:
20 W
flux lumineux de la source:
90 lm
Culot:
B15d
durée de vie nominale moyenne:
0 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
240...240 V
courant nominal:
83 mA
diamètre:
22 mm
longueur totale:
57 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales résistantes aux chocs pour une utilisation dans les machines à coudre grâce au filament renforcé qui assure la meilleure vue de l'aiguille.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


