Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Lampe Sodium HP tubulaire NAV-TS Fc2 400W 2000K 49000lm 23x206mm 24000h - 146553

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe Sodium HP tubulaire NAV-TS Fc2 400W 2000K 49000lm 23x206mm 24000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - Fc2

  • flux lumineux de la source - 49000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 122 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465530

Réf. Sonepar

03637146553

Réf. Fournisseur

146553

Marque

Bailey

Culot:

Fc2

flux lumineux de la source:

49000 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

122 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

206 mm

diamètre:

23 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

440 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Lampe Sodium Haute Pression - forme tubulaire modèle NAV-TS Fc2 400W 2000K 49000lm 23x206mm 24000h - éclairage ponts, parkings, bâtiments, monuments

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : Installations industrielles. Parkings, places. Bâtiments, monuments, ponts.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey