Bailey - BEE Lampe spéciale G6.35 24V 250W EVC 300h 2800K 8400lm - 146951

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe spéciale G6.35 24V 250W EVC 300h 2800K 8400lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - G6,35

  • flux lumineux de la source - 8400 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • ANSI - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469514

Réf. Sonepar

03637000472

Réf. Fournisseur

146951

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

G6,35

flux lumineux de la source:

8400 lm

température de couleur:

2800 K

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEE Lampe spéciale studio projection et photo G6.35 24V 250W EVC 300h 2800K 8400lm - technologie halogène forte puissance

Les Atouts de l'article:

Lampe de studio avec culot G6.35. Culot unilatéral. Intensité variable. Indice de rendu des couleurs (IRC) très élevé.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey