Bailey - BEE Lampe spéciale MR16 GZ6.35 15V 150W 3400K EFR-5 500h Studio - Médicale - 146147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 15...15 V
courant nominal - 10000 mA
Culot - GZ6,35
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681461471
Réf. Sonepar
03637146147
Réf. Fournisseur
146147
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
15...15 V
courant nominal:
10000 mA
Culot:
GZ6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: microscopie. Analyse de laboratoire. Durcissement UV. Illumination par fibre. Frais généraux chirurgicaux et dentaires. Club et discothèque.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


