Bailey - BEE Lampe Vapeur Mercure HP. E27 50W HQL HPL-N 4200K Opale 70x155 1770lm - 143688

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe Vapeur Mercure HP. E27 50W HQL HPL-N 4200K Opale 70x155 1770lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1770 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 40-59

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681436882

Réf. Sonepar

03637143688

Réf. Fournisseur

143688

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

1770 lm

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

efficacité lumineuse de la lampe:

36 lm/W

forme de la lampe:

ellipsoïdal

position de brûlage:

au choix

diamètre:

71 mm

longueur totale:

155 mm

réflecteur interne:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

55 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lpe Mercure HP. E27 50W HQL HPL-N 4200K Opale 70x155 1770lm Lampe Vapeur Mercure

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de mercure pour luminaires ouverts et fermés. Utilisation à l'extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Domaines d'application: Usines et ateliers. Installations industrielles. Routes. Places de parking, places. Zones

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey