Bailey - BEE Lampe vapeur mercure HPL-N HQL HPM E27 80W/542 3600lm 6000h - 146271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3600 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 40-59
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681462713
Réf. Sonepar
03637146271
Réf. Fournisseur
146271
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
80 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3600 lm
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
tension de lampe:
105...120 V
efficacité lumineuse de la lampe:
44.5 lm/W
forme de la lampe:
ellipsoïdal
position de brûlage:
au choix
diamètre:
71 mm
longueur totale:
155 mm
réflecteur interne:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de mercure pour luminaires ouverts et fermés. Utilisation à l'extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Domaines d'application: Usines et ateliers. Installations industrielles. Routes. Places de parking, places. Zones
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


