Bailey - BEE Light control Starter pour lampes et tubes fluorescents S2 4-22W 220V-240V - 147074

CopieCopie
Bailey - BEE Light control Starter pour lampes et tubes fluorescents S2 4-22W 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • électronique - Non

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Non

  • adapté à une lampe fluorescente compacte - Non

  • adapté à une lampe aux halogénures - Non

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470749

Réf. Sonepar

03637147074

Réf. Fournisseur

147074

Marque

Bailey

électronique:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente compacte:

Non

adapté à une lampe aux halogénures:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

BEE Light control Starter pour lampes et tubes fluorescents modèle S2 - puissance de tubes/lampes acceptée : 4-22W – 220V-240V - à combiner avec ballast ferromagnétique - Alternative ECOCLICK

Les Atouts de l'article:

Starter type S2 pour tubes et lampes fluorescentes (vérifier compatibilité suivant type de lampe). Même si certaines lampes sont en fin de vie suite à leur bannissement, Bailey propose toujours des starters et ballasts pour réaliser la maintenance des

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey