Bailey - BEE Medical MOP Ba15d G18X36 6V 18W 100h LT2114 - MOP2114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 18 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 3000 mA
Culot - BA15d
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681123737
Réf. Sonepar
03637112373
Réf. Fournisseur
MOP2114
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
3000 mA
Culot:
BA15d
application:
autre
pays de fabrication:
CHINE
BEE Medical MOP Ba15d G18X36 6V 18W 100h LT2114 Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires
Les Atouts de l'article:
OP-2114 pour testeur de dureté
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
OP-2114 pour testeur de dureté
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


