Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - BEE MR8 GU4 12V 10W 26D Clair 2000h 23x35mm Lampe halogène basse tension - HC201201026AL

CopieCopie
Bailey - BEE MR8 GU4 12V 10W 26D Clair 2000h 23x35mm Lampe halogène basse tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU4

  • intensité lumineuse - 175 cd

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 26 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681351475

Réf. Sonepar

03637135147

Réf. Fournisseur

HC201201026AL

Marque

Bailey

Culot:

GU4

intensité lumineuse:

175 cd

puissance de la source lumineuse:

10 W

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

26 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

23 mm

tension de lampe:

12...12 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

35 mm

hélice axiale:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

technique basse pression:

Non

protection contre les UV:

Non

couleur:

blanc

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

MR8

BEE MR8 GU4 12V 10W 26D Clair 2000h 23x35mm Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey