Bailey - BEE MVR175/U/MED Ellipsoïde ED28 E39 175W 4000K Clair 89x210mm Lampe iodures - 60100406154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E39
flux lumineux de la source - 13600 lm
puissance de la source lumineuse - 175 W
efficacité lumineuse de la lampe - 0 lm/W
température de couleur - 4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681061541
Réf. Sonepar
03637106154
Réf. Fournisseur
60100406154
Marque
Bailey
Culot:
E39
flux lumineux de la source:
13600 lm
puissance de la source lumineuse:
175 W
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
température de couleur:
4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
tension de lampe:
0...0 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
89 mm
longueur totale:
210 mm
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Non
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
640
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
175 kWh
Les Atouts de l'article:
La haute luminosité, lumière blanche de haute qualité avec un excellent rendu des couleurs et efficacité énergétique rend les lampes aux halogénures métalliques GE Multi-Vapor™ particulièrement adaptées aux applications commerciales et industrielles
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


