Bailey - BEE Navigation B22d 220V 55W 35cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau - VB22220035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - B22d
tension de lampe - 220...220 V
flux lumineux de la source - 500 lm
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681160879
Réf. Sonepar
03637116087
Réf. Fournisseur
VB22220035
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
B22d
tension de lampe:
220...220 V
flux lumineux de la source:
500 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
intensité lumineuse:
35 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
100 mm
diamètre:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Navigation Lampe Bateau
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


