Bailey - BEE Navigation Bay15d 24V 25W 40cd Clair Aprouvé 26x70mm Lampe Bateau - VY15024040AN/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 25 W
Culot - BAY15d
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 390 lm
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681163382
Réf. Sonepar
03637116338
Réf. Fournisseur
VY15024040AN/12
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
25 W
Culot:
BAY15d
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
390 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
1.04 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
16 lm/W
intensité lumineuse:
40 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
70 mm
diamètre:
26 mm
Les Atouts de l'article:
Pour feux de position de bateau
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


