Bailey - BEE Navigation P28s 110V 60W 50cd Clair C-5A 38x108mm Lampe Bateau - VP28110060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 60 W
Culot - P28s
tension de lampe - 110...110 V
flux lumineux de la source - 610 lm
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681162392
Réf. Sonepar
03637116239
Réf. Fournisseur
VP28110060
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
60 W
Culot:
P28s
tension de lampe:
110...110 V
flux lumineux de la source:
610 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
0.55 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
10.17 lm/W
intensité lumineuse:
50 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
108 mm
diamètre:
39 mm
Les Atouts de l'article:
Navigation Lampe Bateau
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


