Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Néon E10 Tube 10x28mm 380-400V 20000h Verre Clair Lampe miniature - NE28380GC

CopieCopie
Bailey - BEE Néon E10 Tube 10x28mm 380-400V 20000h Verre Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E10

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 380...400 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 28 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121221

Réf. Sonepar

03637112122

Réf. Fournisseur

NE28380GC

Marque

Bailey

Culot:

E10

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

380...400 V

couleur:

orange

longueur totale:

28 mm

diamètre:

10 mm

BEE Néon E10 Tube 10x28mm 380-400V 20000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey