Bailey - BEE Néon E14 Tube 16x54mm 240V PVC Clair Lampe miniature - NE54220PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...220 V
couleur - orange
longueur totale - 54 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681121504
Réf. Sonepar
03637112150
Réf. Fournisseur
NE54220PC
Marque
Bailey
Culot:
E14
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...220 V
couleur:
orange
longueur totale:
54 mm
diamètre:
16 mm
pays de fabrication:
CHINE
BEE Néon E14 Tube 16x54mm 220V PVC Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


