Non retournable

Bailey - BEE PAR20 E27 230V 35W Flood 38D Clair 2000h 63x82mm Lampe halogène - HA2023003538

CopieCopie
Bailey - BEE PAR20 E27 230V 35W Flood 38D Clair 2000h 63x82mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 38 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681068441

Réf. Sonepar

03637106844

Réf. Fournisseur

HA2023003538

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

35 W

Culot:

E27

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

38 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

forme de la lampe:

réflecteur PAR

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

diamètre:

63 mm

longueur totale:

82 mm

type de réflecteur:

autre

protection contre les UV:

Non

transfo intégré:

Non

Cool Beam:

Non

modèle:

Flood

technique infrarouge:

Non

couleur:

orange

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE PAR20 E27 230V 35W Flood 38D Clair 2000h 63x82mm Lampe halogène haute tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey