Bailey - BEE PAR20 E27 230V 50W Flood 30D Clair 2000h 63x82mm Lampe halogène - HA2023005038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - E27
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 30 °
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681068496
Réf. Sonepar
03637106849
Réf. Fournisseur
HA2023005038
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
E27
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
30 °
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
forme de la lampe:
réflecteur PAR
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
diamètre:
63 mm
longueur totale:
82 mm
type de réflecteur:
autre
protection contre les UV:
Non
transfo intégré:
Non
Cool Beam:
Non
modèle:
Flood
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


