Bailey - BEE PAR20 GU10 240V 50W 38D Clair Aluminium 2000h 63x62 Lampe halogène - 143711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - GU10
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 38 °
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681437117
Réf. Sonepar
03637143711
Réf. Fournisseur
143711
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
GU10
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
38 °
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
forme de la lampe:
réflecteur PAR
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
diamètre:
63 mm
longueur totale:
62 mm
type de réflecteur:
autre
protection contre les UV:
Non
transfo intégré:
Non
Cool Beam:
Non
modèle:
Flood
technique infrarouge:
Non
couleur:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
PAR20
pays de fabrication:
CHINE
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


