Bailey - BEE PAR38 E27 240V 120W 30D Flood 122x136mm 2000h Lampe à incandescence - RP38E240120FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 120 W
Culot - E27
intensité lumineuse - 3100 cd
angle de rayonnement - 30 °
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681302965
Réf. Sonepar
03637130296
Réf. Fournisseur
RP38E240120FL
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
120 W
Culot:
E27
intensité lumineuse:
3100 cd
angle de rayonnement:
30 °
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
modèle:
dépoli
type de réflecteur:
Flood
tension de lampe:
240...240 V
couleur du réflecteur:
argent
couleur:
incolore
diamètre:
122 mm
longueur totale:
136 mm
application spéciale:
autre
Cool Beam:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
120 kWh
désignation de la lampe:
PAR38
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applications : Intérieur : magasins, vitrines, maisons, hôtels, restaurants, théâtres, musées, espaces d'exposition et bâtiments. Extérieur : éclairage par projecteurs, panneaux publicitaires, bâtiments, statues, podiums, terrains de sport, parcs et
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


