Bailey - BEE PAR64 GX16d 240V 500W NSP 13° 3200K Halogène 203x152mm 300h - 145905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 500 W
Culot - GX16d
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 220...240 V
position de brûlage - au choix
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681459058
Réf. Sonepar
03637145905
Réf. Fournisseur
145905
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
500 W
Culot:
GX16d
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
220...240 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
forme d'hélice:
autre
diamètre du réflecteur:
203 mm
longueur totale:
152 mm
diamètre:
203 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


