Bailey - BEE PK30d 240V 45W 6.6A Clair Halogène 13.5x58mm Lampe pour balisage aviation - AIR-J176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 45 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 800 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681003831
Réf. Sonepar
03637100383
Réf. Fournisseur
AIR-J176
Marque
Bailey
puissance:
45 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
800 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Lampe d'aérodrome halogène avec base préfocus et connecteur de câble.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


