Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Poirette E14 28X64mm 240V 15W Clair Lampe à incandescence - SE464240015

CopieCopie
Bailey - BEE Poirette E14 28X64mm 240V 15W Clair Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681145135

Réf. Sonepar

03637114513

Réf. Fournisseur

SE464240015

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

90 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

63 mA

diamètre:

28 mm

longueur totale:

64 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BEE Lampe compacte type Poirette E14 28X64mm 240V 15W Clair Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey