Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 60W Clair 650lm 1500h 15x65mm Lampe halogène - HB15240060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 720 lm
puissance de la source lumineuse - 60 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681069462
Réf. Sonepar
03637106946
Réf. Fournisseur
HB15240060
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux de la source:
720 lm
puissance de la source lumineuse:
60 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
65 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
15 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


