Non retournable

Bailey - BEE Simple enveloppe JD E11 28V 75W Clair 750lm 1000h 13x64mm Lampe halogène TBT - HE11028075

CopieCopie
Bailey - BEE Simple enveloppe JD E11 28V 75W Clair 750lm 1000h 13x64mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E11

  • flux lumineux de la source - 750 lm

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681074848

Réf. Sonepar

03637107484

Réf. Fournisseur

HE11028075

Marque

Bailey

Culot:

E11

flux lumineux de la source:

750 lm

puissance de la source lumineuse:

75 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

28...28 V

courant nominal:

2679 mA

diamètre:

13 mm

longueur totale:

64 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

75 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Simple enveloppe JD E11 28V 75W Clair 750lm 1000h 13x64mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey