Bailey - BEE Simple enveloppe JD E14 240V 150W Dépoli 1650lm 1500h 14x68mm Lampe halogène - HE14240150F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux de la source - 1650 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681075265
Réf. Sonepar
03637107526
Réf. Fournisseur
HE14240150F
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
1650 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
85 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
20 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
dépoli
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


