Bailey - BEE Sphérique G45 E14 240V 15W Couleur flamme 45x75mm 1000h Lampe incandescente - KE475240015FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 80 lm
tension de lampe - 220...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681094617
Réf. Sonepar
03637109461
Réf. Fournisseur
KE475240015FL
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
80 lm
tension de lampe:
220...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
doux
couleur:
autre
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Oui
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


