Bailey - BEE Subminiature 324 Fils souples T1 1/4 4.5x11.7mm 3V 190mA 0.19A 0.57W Clair - WE04031901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.57...0.57 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - bout fileté
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 3...3 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681165492
Réf. Sonepar
03637116549
Réf. Fournisseur
WE04031901
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.57...0.57 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
bout fileté
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
3...3 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
4.5 mm
longueur totale:
11.7 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
190 mA
durée de vie nominale moyenne:
350 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


