Bailey - BEE Téléphonique ESB 6.5x23mm 48V 40mA 0.04A 1.92W Clair 5000h CC-2F Lampe mini - T2348040

CopieCopie
Bailey - BEE Téléphonique ESB 6.5x23mm 48V 40mA 0.04A 1.92W Clair 5000h CC-2F Lampe mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 1.92...1.92 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BLU

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 48...48 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681148242

Réf. Sonepar

03637114824

Réf. Fournisseur

T2348040

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.92...1.92 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BLU

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6.5 mm

longueur totale:

23 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Téléphonique ESB 6.5x23mm 48V 40mA 0.04A 1.92W Clair 5000h CC-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey